Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps3/16 po
- Diamètre de la pointe de forage5/64 po
- Longueur de la pointe de forage5/64 po
- Longueur totale1-7/8 po
- Taille commerciale#2
Détails
- Angle fraisé60 °
- Direction de coupeCoupe à droite
- Style de coupeSimple
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Angle de pointe118 °
- Type de tigeRonde unie
- Extrémité simple ou doubleDouble