Motion
30180
Perceuse de repérage, diamètre de corps : 3/16 po, angle de pointe : 118°, matériau : acier à haute vitesse, type : repérage et centrage
N° D’ARTICLE MI04922924
N° MFR30180
Prix13.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse de repérage, diamètre de corps : 3/16 po, angle de pointe : 118°, matériau : acier à haute vitesse, type : repérage et centrage
N° D’ARTICLE MI04922924
N° MFR30180

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/16 po
  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type
    Repérer et centrer

Aperçu

Description du fabricant
30180 FORET 3/16 POINT/CENTRE 118 DEG