Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3-07, MCEPS Classes 1 et 3
- Lentille dioptrique2.5
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- ComprendBranches interchangeables
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- LogoPYRAMEX
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV2G
- Caractéristiques spécialiséesAéré
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- TypeLunettes grossissantes
- CUP_NON814992003204
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV