Spécifications
Dimensions
- Longueur300 pi
- Rayon de courbure minimum5.0 po
- Nominal Hose Inner Diameter1/2 po
- Nominal Hose Outer Diameter0.77 po
Details
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurBleu
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleCaoutchouc nitrile
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Huiles hydrauliques à base de pétrole, eau, solutions antigel glycol, huiles de lubrification chaudes et air.
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile modifié (type C2)
- Type de renfort de tuyauCordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072053675733
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-20 à 212 °F
- Matériau de renforcementTextile
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeCaoutchouc nitrile
- CUP_NON072053675733
- Pression de service300 psi
Aperçu
- R <gt/> 10^6 ohms, le stockage peut nuire à la résistance électrique
- Tube : résistance élevée à l’huile ARPM (classe A)
- Couvercle : résistance moyenne à l’huile ARPM (classe B)
- Tube : résistance élevée à l’huile
- Facteur de conception : 4:1
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View case study
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View brochure
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View flyer
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View flyer
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.