Motion
42195942
Diamètre intérieur de 0.1875 po, longueur de tuyau de 7.62 m, pression de service de 50 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI04924320
N° MFR42195942
Prix80.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre intérieur de 0.1875 po, longueur de tuyau de 7.62 m, pression de service de 50 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI04924320
N° MFR42195942
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
Prix80.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1875 po
  • Longueur du tuyau
    7.62 m

Détails

  • Type de tuyau
    Conduite de carburant pour barricade
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CARBURANT 27312 3/16 X 25 PI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good