Motion
SAF530D.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI04924580
N° MFRSAF530D.U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI04924580
N° MFRSAF530D.U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    6.3125 po
  • Largeur de la base
    6.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.0000 po à 18.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.1875 po
  • Global Hauteur  
    12.5000 po
  • Global Longueur  
    21.2500 po
  • Global Largeur  
    8.1250 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22230-E1-K, 222S.503, 222SM135
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Anneau stabilisateur
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF..D.U
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12

Aperçu

Description du fabricant
SAF530D.U BLOC D’OREILLER