Motion
SRA8SSL40
Arbre de longueur aléatoire – Aluminium et acier inoxydable 440C , diamètre de 0,500 po, longueur totale de 40.000 po, aluminium, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04925328
N° MFRSRA8SSL40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de longueur aléatoire – Aluminium et acier inoxydable 440C , diamètre de 0,500 po, longueur totale de 40.000 po, aluminium, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04925328
N° MFRSRA8SSL40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Diamètre  
    0,500 po
  • Longueur totale
    40.000 po
  • Taille de la vis de rail
    #6
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Assemblage de rail de support en aluminium
  • Type de composant
    Arbres
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium et acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Aluminium, acier inoxydable
  • Surface de montage à la ligne centrale
    1.125 po
  • Profil ferroviaire
    Profil standard
  • Série
    SRA
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
SRA-8-SS-CTL 40"