Motion
SS1874TAB POIGNÉE S-3.625IN

REXNORD INC
SS1874TAB GRIP S-3.625IN

10084598 / SS1874TAB POIGNÉE S-3.625IN
N° D’ARTICLE MI04929493
N° MFRSS1874TAB GRIP S-3.625IN
Prix280.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SS1874TAB GRIP S-3.625IN

10084598 / SS1874TAB POIGNÉE S-3.625IN
N° D’ARTICLE MI04929493
N° MFRSS1874TAB GRIP S-3.625IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix280.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.6300 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable austénitique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • CUP_NON
    698210839093

Aperçu

Description du fabricant
1874A-SG 1874AK S/G SANS ADHÉSION
  • Chaîne 1874TAB 3.625 po à prise latérale large avec chaîne de base en acier et plaques supérieures en acier inoxydable fournies sans pince