Motion
5 HSB ALÉSAGE 1.6875 PO 3/8 PO X 3/16 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
5 HSB 1.6875" BORE 3/8" X 3/16" KW 1 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 5, mâchoire droite, 1.6875 po. Alésage, acier
N° D’ARTICLE MI04939149
N° MFR5 HSB 1.6875" BORE 3/8" X 3/16" KW 1 SS
Prix197.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
5 HSB 1.6875" BORE 3/8" X 3/16" KW 1 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 5, mâchoire droite, 1.6875 po. Alésage, acier
N° D’ARTICLE MI04939149
N° MFR5 HSB 1.6875" BORE 3/8" X 3/16" KW 1 SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix197.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.8000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2-3/4 po
  • Longueur du moyeu
    1.750 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1300 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage standard (HSB)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    698210880675

Aperçu

Description du fabricant
7300332 5 HSB BORE 1.6875 PO
  • Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) 5 avec un diamètre de baril extérieur de 2.80-inch pour les raccords élastomères.