Motion
CI820-17T  1IN  1KW1SS B

REXNORD INC
CI820-17T 1IN 1KW1SS B

10028793 / CI820-17T_1IN_1KW1SS_B
N° D’ARTICLE MI04942655
N° MFRCI820-17T 1IN 1KW1SS B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI820-17T 1IN 1KW1SS B

10028793 / CI820-17T_1IN_1KW1SS_B
N° D’ARTICLE MI04942655
N° MFRCI820-17T 1IN 1KW1SS B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas Diamètre  
    4.1520 po
  • Poids
    4.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI820
  • Nombre de Dents  
    17
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    793699635331

Aperçu

Description du fabricant
401-195-13 815-17T SPKT 1.000 BORE
  • Pignon sans fente en fonte série 820 avec 17Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation