Motion
401-208-2

REXNORD INC
401-208-2

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - 10 dents, diamètre de 3/4 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04942817
N° MFR401-208-2
Prix100.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
401-208-2

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - 10 dents, diamètre de 3/4 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04942817
N° MFR401-208-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    41.3 mm
  • Diamètre extérieur
    122.4 mm
  • Pas
    123.29 mm
  • Pas Diamètre  
    4.854 po
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI880
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte

Aperçu

Description du fabricant
401-208-2 880-10T SPKT 3/4 BORE
  • Pignon non fendu en fonte série 880 avec RSB rond 10Teeth et 3/4in (alésage brut)