Motion
801-32-51-01

REXNORD INC
801-32-51-01

801-32-51-01 Roulement annulaire - 2.0000 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04943052
N° MFR801-32-51-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
801-32-51-01

801-32-51-01 Roulement annulaire - 2.0000 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI04943052
N° MFR801-32-51-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.7500 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1875 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699225303
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Fibre de téflon tissée
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
801-32-51-01 ASSEMBLAGE ANNULAIRE
  • L’élément de roulement autolubrifiant est constitué d’une doublure tissée en fibre de Teflont et en fibre de polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy
  • L’élément correspondant (surface d’usure) est métallique