Motion
AS843 SS-1.375IN

REXNORD INC
AS843 SS-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04943189
N° MFRAS843 SS-1.375IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS843 SS-1.375IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 1.3750 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04943189
N° MFRAS843 SS-1.375IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.3750 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.13 po
  • Guide de dégagement droit
    0.94 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier allié
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    Acier allié
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699971385

Aperçu

Description du fabricant
81426131 AS843SSK1.375
  • AS843 1.375 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Anti-Static Material

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues