Motion
AS880B-3.25IN

REXNORD INC
AS880B-3.25IN

10156549 / AS880B-3.25IN
N° D’ARTICLE MI04943226
N° MFRAS880B-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS880B-3.25IN

10156549 / AS880B-3.25IN
N° D’ARTICLE MI04943226
N° MFRAS880B-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    4 mm
  • Courbe de dégagement du guide
    41.4 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    7.1 mm
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699471922

Aperçu

Description du fabricant
AS880K-3.25 AS880K3.25
  • AS880B biseau 3.25 po de large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable