Motion
BL1044
Chaîne à lames – Laçage 4 x 4 , pas de 31.75 mm, résistance à la rupture 231200 N, longueur totale 50 pi
N° D’ARTICLE MI04944108
N° MFRBL1044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à lames – Laçage 4 x 4 , pas de 31.75 mm, résistance à la rupture 231200 N, longueur totale 50 pi
N° D’ARTICLE MI04944108
N° MFRBL1044

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    231200 N
  • Laçage
    4 x 4
  • Longueur par pas de 100
    3179 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    29.20 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    4.70 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    11.10 mm
  • Pas  
    31.75 mm
  • Poids
    4.70 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    28.8 mm

Détails

  • Zone de roulement
    2.09 cm2
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Aperçu

Description du fabricant
BL1044 50FT BL1044 50FT CHAÎNE EN FEUILLE
  • Boîte de 50 pi
  • Prix par pi