Motion
MMC9600
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 6 po d’alésage, 13.563 po de diamètre extérieur, 6-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944739
N° MFRMMC9600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 6 po d’alésage, 13.563 po de diamètre extérieur, 6-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944739
N° MFRMMC9600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 po
  • Largeur du boîtier
    6-3/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    7-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    13.5630 po
  • Hauteur totale
    13.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Poids
    177 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    9600U
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    309860 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    395500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    9000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC9600 AVEC ADP BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 6 po, bloc de cartouche en fonte, montage sur adaptateur, joint à ressort à contact important