Motion
MMC5615 6 15/16 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG

REXNORD INC
MMC5615 6 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 6-15/16 po d’alésage, 13.563 po de diamètre extérieur, 6-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944761
N° MFRMMC5615 6 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Prix27,366.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MMC5615 6 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 6-15/16 po d’alésage, 13.563 po de diamètre extérieur, 6-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944761
N° MFRMMC5615 6 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Prix27,366.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    6-3/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    8-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    13.5630 po
  • Hauteur totale
    13.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Poids
    167 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    5615U
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    309860 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    395500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829742

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC5615 AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 6 15/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à deux vis de fixation, joint à ressort à contact important