Motion
CR880TAB-3.25IN SS316-PINS

REXNORD INC
CR880TAB-3.25IN SS316-PINS

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04945144
N° MFRCR880TAB-3.25IN SS316-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CR880TAB-3.25IN SS316-PINS

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04945144
N° MFRCR880TAB-3.25IN SS316-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    0.63 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    CR
  • Matériau de la chaîne
    Blanc extrême résistant aux produits chimiques
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc extrême résistant aux produits chimiques
  • Matériel de vol
    CR
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +240 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699935158

Aperçu

Description du fabricant
81437091 CR880TK3.25
  • CR880TAB 3.25 po de large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau blanc résistant aux produits chimiques extrêmes et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable