Motion
E/ES5-R DEMI-SPCR ÉLÉMENT

REXNORD INC
E/ES5-R ELEMENT HALF SPCR

Élément élastomère à demi-entretoise Omega 7300132
N° D’ARTICLE MI04945706
N° MFRE/ES5-R ELEMENT HALF SPCR
Prix313.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E/ES5-R ELEMENT HALF SPCR

Élément élastomère à demi-entretoise Omega 7300132
N° D’ARTICLE MI04945706
N° MFRE/ES5-R ELEMENT HALF SPCR
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
Prix313.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Vis d'assemblage
    L’Impériale standard
  • Diamètre du raccord
    137 mm
  • Code de taille de raccord
    E5:ES5-R
  • Poids
    5.2 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’accessoire
    Ensemble roulement de roue et moyeu
  • Détails supplémentaires
    Demi-éléments de la série Rexnord E_ES taille(s) E5, ES5 demi-entretoise avec revêtement impérial standard et de sabot standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Demi-entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    0.25 à 3.125 po
  • Type d’élément
    Désalignement élevé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300132
  • Numéro CUP du fabricant
    793699554830
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Types de produits
    Élément élastomère
  • Série
    Oméga
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Capacité de couple
    105 N-m
  • CUP_NON
    793699554830

Aperçu

Description du fabricant
7300132 E/ES5-R ELEMENT SP