Motion
ÉLÉMENT E40 TM

REXNORD INC
E40 TM ELEMENT

Élément flexible 7300040TM Omega série E TM - E40
N° D’ARTICLE MI04947026
N° MFRE40 TM ELEMENT
Prix747.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E40 TM ELEMENT

Élément flexible 7300040TM Omega série E TM - E40
N° D’ARTICLE MI04947026
N° MFRE40 TM ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix747.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    241 mm
  • Code de taille de raccord
    E40
  • Extérieur Diamètre  
    241 mm
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Poids
    7.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord E Series TM Flexible Elements taille(s) E40 à couplage étroit avec revêtement de semelle standard impérial et standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    8.85 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300040TM
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série E TM
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    5500 lb-po
  • CUP_NON
    793699378658

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT 7300040TM E40 TM