Motion
ES20M ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
ES20M METRIC ELEMENT

7300100M Élément flexible de série Omega ES - ES20M
N° D’ARTICLE MI04948975
N° MFRES20M METRIC ELEMENT
Prix581.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES20M METRIC ELEMENT

7300100M Élément flexible de série Omega ES - ES20M
N° D’ARTICLE MI04948975
N° MFRES20M METRIC ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix581.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    184 mm
  • Code de taille de raccord
    ES20M
  • Extérieur Diamètre  
    184 mm
  • Longueur totale
    7 po
  • Poids
    6.47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série ES taille(s) ES20M style espaceur avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en matériau uréthane (orange) pour raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300100M
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série ES
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    2300 lb-po
  • CUP_NON
    698210854874

Aperçu

Description du fabricant
7300100M ES20M ÉLÉMENT MÉTRIQUE