Motion
3201803
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 1.339 po, profondeur maximale de perçage de 2.63 po, style à DR-2D-N inserts
N° D’ARTICLE MI04955097
N° MFR3201803
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 1.339 po, profondeur maximale de perçage de 2.63 po, style à DR-2D-N inserts
N° D’ARTICLE MI04955097
N° MFR3201803
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3.93 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    1.339 po
  • Profondeur de perçage maximale
    2.63 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    1.312 po
  • Longueur totale
    6.93 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DR-2D-N
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3201803 DR1312-2625-125-09-2D-N