Spécifications
Dimensions
- Arborescence Taille3/4 po
- Coupe Diamètre2 po
- Profondeur de Coupe0.08 po
- Diamètre de coupe min.1.37 po
- Longueur totale1-3/4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Type de connexionTige
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Bordure de coupe Angle17 °
- Usine pour le visageUsine pour le visage
- Code complet du porte-outilsFF FWX D2.00-04-0.75-08
- Usine hélicoïdaleUsine hélicoïdale
- Broyage à alimentation élevée ou plongeanteBroyage à alimentation élevée
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Nombre d’insertions4
- Style de porte-outilsFWX