Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0 mm
- Insérer la longueur15.3 mm
- Coupe maximale Largeur1/2 po
- Angle de décharge7 °
Détails
- ApplicationRainures et virages
- brise-croustillesP
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionTiCN/Al2O3/TiN
- Code de style d’insertion complèteGIP 0.50-0.00
- Insérer le styleGIP
- Qualité du fabricantIC54
- MatérielCarbure
- Simple ou double FinDouble