Motion
5507566
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type TNMG de la série ISOTURN, grade IC9250 , en forme de triangle
N° D’ARTICLE MI04976864
N° MFR5507566
Prix15.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type TNMG de la série ISOTURN, grade IC9250 , en forme de triangle
N° D’ARTICLE MI04976864
N° MFR5507566

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    16.5 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    3.18 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    TNMG 160304
  • Insérer le style
    TNMG
  • Qualité du fabricant
    IC9250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
5507566 TNMG 321-TF IC9250