Motion
5507751
Série ISOTURN, grade submicronique IC807 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiAlN de type WNMG, en forme de trigon
N° D’ARTICLE MI04978399
N° MFR5507751
Prix32.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC807 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiAlN de type WNMG, en forme de trigon
N° D’ARTICLE MI04978399
N° MFR5507751

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    8.7 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    WNMG 080408
  • Insérer le style
    WNMG
  • Qualité du fabricant
    IC807
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
5507751 WNMG 432-TF IC807
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon