Motion
CDQMA63-100
Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 63 mm, course de 100 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04980245
N° MFRCDQMA63-100
Price$173.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 63 mm, course de 100 mm, les deux extrémités type de montage conique
N° D’ARTICLE MI04980245
N° MFRCDQMA63-100
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
Price$173.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    63 mm
  • Hauteur totale
    84 mm
  • Longueur totale
    166 mm
  • Largeur totale
    77 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1960 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    2184 N
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Le CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQM
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMA63-100 CYLINDRE DE TIGE DE GUIDAGE COMPACT,
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer