Motion
NCDJPL10-075D-97L

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPL10-075D-97L

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI04980634
N° MFRNCDJPL10-075D-97L
Prix106.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPL10-075D-97L

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI04980634
N° MFRNCDJPL10-075D-97L
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
Prix106.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 3 m
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Largeur totale
    1.30 po
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    0.1970 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1970 Tige / Filetage no 10-32 UNF
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.750 po

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP
  • Modèle de commutateur
    D-97

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPL10-075D-97L CYL

Les clients ont également acheté