Motion
VF5320-1TZ1-03

SMC CORP OF AMERICA
VF5320-1TZ1-03

VANNE, PILOTE, PORTED DU CORPS
N° D’ARTICLE MI04980802
N° MFRVF5320-1TZ1-03
Prix180.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5320-1TZ1-03

VANNE, PILOTE, PORTED DU CORPS
N° D’ARTICLE MI04980802
N° MFRVF5320-1TZ1-03
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
Prix180.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VF5320-1TZ1-03 , PILOTE, CORPS OBLONGÉ
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base

Les clients ont également acheté