Motion
MV430-01-05
Soupape mécanique avec piston droit
N° D’ARTICLE MI04980811
N° MFRVM430-01-05
Prix29.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec piston droit
N° D’ARTICLE MI04980811
N° MFRVM430-01-05
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
Prix29.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    220 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Plongeant droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À ORIFICE VM430-01-05 3
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté