Motion
VNB211C-N15A-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
VNB211C-N15A-5DZ

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI04980815
N° MFRVNB211C-N15A-5DZ
Prix86.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNB211C-N15A-5DZ

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI04980815
N° MFRVNB211C-N15A-5DZ
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
Prix86.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    15 mm
  • Hauteur totale
    84.5 mm
  • Longueur totale
    144.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    0.6 kg

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de liquide compatible
    Vide
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.8 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    -101 kPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +99 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 2210 10K

Aperçu

Description du fabricant
VNB211C-N15A-5DZ
  • Type de solénoïde pilote externe
  • Le débit varie de 0.80 à 43 Cv
  • Taille de l’orifice : 7mm à 50mm
  • Port : 1/8 à 2 Rc(PT)
  • Matériau du joint : NBR, FKM, EPR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon