Spécifications
Dimensions
- TailleXL
Détails
- Type de fermeture de courroieCrochet et boucle
- Matériau de la courroieSpandex
- CouleurNoir
- Pays d’origineMMR
- DescriptionSoutien arrière économique 100 XL noir
- Groupe et classeSoutiens
- Comprend1 Soutien du dos
- Rembourrage lombairePas de rembourrage lombaire
- Gamme de produitsProFlex
- SérieSupports de dossier
- Matériau des bretellesSpandex
- Type de suspensionRéglable, amovible
- TypeCeinture de soutien arrière avec bretelles
- CUP_NON720476113850
Aperçu
- Le support dorsal économique en élasthanne ProFlex® 100 est conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en augmentant la pression intra-abdominale du corps, en éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager la douleur dorsale. Comprend des sangles en caoutchouc pour aider à maintenir le soutien en place. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension. COMMENT ÇA FONCTIONNE Les supports de dos ProFlex® offrent un support lombaire et un support abdominal pour soulever des objets lourds. Le serrage de la courroie de soutien du dos augmente la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation