Motion
CK17T215S

TIMKEN
CK17T215S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 6.1400 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983336
N° MFRCK17T215S
Prix83.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CK17T215S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 6.1400 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983336
N° MFRCK17T215S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix83.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1400 po
  • Largeur totale
    31.20 mm
  • Taille de l’arbre
    2-15/16 po
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    1.2300 po, 31.20 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22217
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384483
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CK
  • CUP_NON
    883450384483

Aperçu

Description du fabricant
CK17T215S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon