Motion
CS14STEEL

TIMKEN
CS14STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04983372
N° MFRCS14STEEL
Prix67.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CS14STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04983372
N° MFRCS14STEEL
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
Prix67.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    6.2700 po
  • Largeur totale
    3.6000 po
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22214
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384650
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    CS
  • CUP_NON
    883450384650

Aperçu

Description du fabricant
CS14S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.