Motion
CV26T407S

TIMKEN
CV26T407S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 9.2100 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983433
N° MFRCV26T407S
Prix203.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CV26T407S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 9.2100 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983433
N° MFRCV26T407S
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
Prix203.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.2100 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Taille de l’arbre
    4-7/16 po
  • Poids
    7 lb
  • Largeur
    2.1900 po, 55.60 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22226
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450385251
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CV
  • CUP_NON
    883450385251

Aperçu

Description du fabricant
CV26T407S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.