Motion
DVC09K107ST

TIMKEN
DVC09K107ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 1.4375 po de diamètre, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04983754
N° MFRDVC09K107ST
Prix738.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVC09K107ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 1.4375 po de diamètre, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04983754
N° MFRDVC09K107ST
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
Prix738.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0900 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3800 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.25 po
  • Épaisseur de la bride
    1.05 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Global Hauteur  
    2.1800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2500 po
  • Largeur totale
    2.1800 po
  • Diamètre du pilote
    3.625 po
  • Poids
    5.844 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22209
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    DVC09K107S, Cartouche à bride pilote pour adaptateur conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    24500 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450395069
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    24200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450395069

Aperçu

Description du fabricant
DVC09K107ST
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.