Motion
DVC11K200SO

TIMKEN
DVC11K200SO

Unité de roulement de rouleau pilote à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04983789
N° MFRDVC11K200SO
Prix1,225.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVC11K200SO

Unité de roulement de rouleau pilote à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04983789
N° MFRDVC11K200SO
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
Prix1,225.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3800 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.38 po
  • Épaisseur de la bride
    1.24 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.32 po
  • Global Hauteur  
    2.4900 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    2.4900 po
  • Diamètre du pilote
    1.24 po
  • Poids
    9.106 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450274357
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450274357

Aperçu

Description du fabricant
DVC11K200SO
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.