Motion
QAACW22A408SM

TIMKEN
QAACW22A408SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.5000 po de diamètre, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04985689
N° MFRQAACW22A408SM
Prix6,408.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAACW22A408SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.5000 po de diamètre, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04985689
N° MFRQAACW22A408SM
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
Prix6,408.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.5 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Longueur totale Diamètre  
    13.5000 po, 342.90 mm
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Diamètre du pilote
    10.25 po
  • Poids
    82.683 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22222
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAACW22A408S, Cartouche à bride pilote double concentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    125000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450305945
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    147000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450305945

Aperçu

Description du fabricant
QAACW22A408SM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.