Motion
QAAFY22A407SM

TIMKEN
QAAFY22A407SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 4-7/16 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI04987272
N° MFRQAAFY22A407SM
Prix9,108.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAFY22A407SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 4-7/16 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI04987272
N° MFRQAAFY22A407SM
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
Prix9,108.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.4400 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.8800 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.1300 po; 384.30 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Global Hauteur  
    15.1300 po
  • Longueur totale
    15.1300 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    92.583 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22222
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450192569
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450192569

Aperçu

Description du fabricant
QAAFY22A407SM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.