Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordSW090, SW095
- Épaisseur de l’élément11.18 mm
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.150 po
- Diamètre extérieur65.02 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre d’élément80A
- Matériau de l’élémentCaoutchouc SOX (NBR)
- Type d’élémentAraignée enveloppante à bouton-pression - Sans anneau
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514411071
- Numéro CUP du fabricant685144110718
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieSW
- Capacité de couple16 N-m
- CUP_NON685144110718