Motion
QAFY11A203SN

TIMKEN
QAFY11A203SN

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04991168
N° MFRQAFY11A203SN
Prix886.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFY11A203SN

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04991168
N° MFRQAFY11A203SN
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
Prix886.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3800 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.13 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Longueur totale
    7.7500 po
  • Largeur totale
    3.1300 po
  • Poids
    15.573 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint N - Joint à trois lèvres à contact moyen, fabriqué en Viton. Ce joint offre une excellente résistance chimique et peut fonctionner à des températures plus élevées que le caoutchouc nitrile.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450041379
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450041379

Aperçu

Description du fabricant
QAFY11A203SN
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.