Motion
QAP11A203SB

TIMKEN
QAP11A203SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04991947
N° MFRQAP11A203SB
Prix777.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAP11A203SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04991947
N° MFRQAP11A203SB
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
Prix777.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.13 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7.88 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.5 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    9.6300 po
  • Largeur totale
    3.3200 po
  • Poids
    16.203 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22211
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450044509
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450044509

Aperçu

Description du fabricant
QAP11A203SB
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.