Motion
QASN10A115SM

TIMKEN
QASN10A115SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04992908
N° MFRQASN10A115SM
Prix913.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QASN10A115SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04992908
N° MFRQASN10A115SM
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
Votre prix913.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7600 po
  • Largeur de la base
    2.6800 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8500 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    8.5 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    7.2 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    5.3500 po
  • Global Longueur  
    10.0000 po
  • Largeur totale
    3.2300 po
  • Poids
    17.45 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450352925
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QASN
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450352925

Aperçu

Description du fabricant
QASN10A115SM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.