Motion
QF15X35MM

LOVEJOY INC
QF15X35MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 15, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04993499
N° MFRQF15X35MM
Prix109.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF15X35MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 15, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04993499
N° MFRQF15X35MM
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
Prix109.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Code de taille de raccord
    15
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po
  • Diamètre extérieur
    2.5500 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450310338
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450310338

Aperçu

Description du fabricant
QF15X35MM