Motion
QF5S303X25MM

LOVEJOY INC
QF5S303X25MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5, mâchoire droite, alésage de 25 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04993565
N° MFRQF5S303X25MM
Prix84.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF5S303X25MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5, mâchoire droite, alésage de 25 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04993565
N° MFRQF5S303X25MM
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
Votre prix84.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0800 po
  • Diamètre extérieur
    2.0700 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450329033
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450329033

Aperçu

Description du fabricant
QF5S303X25MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good