Motion
QMC18J307SB

TIMKEN
QMC18J307SB

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04994203
N° MFRQMC18J307SB
Prix2,707.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMC18J307SB

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04994203
N° MFRQMC18J307SB
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
Prix2,707.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.34 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Largeur totale
    4.1900 po
  • Diamètre du pilote
    7.375 po
  • Poids
    35.954 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22218
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450060424
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450060424

Aperçu

Description du fabricant
QMC18J307SB
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion