Motion
QMFY11J204SB

TIMKEN
QMFY11J204SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-1/4 po alésage , collier excentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, robuste
N° D’ARTICLE MI04996386
N° MFRQMFY11J204SB
Prix1,010.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFY11J204SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-1/4 po alésage , collier excentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, robuste
N° D’ARTICLE MI04996386
N° MFRQMFY11J204SB
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
Prix1,010.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    19.60 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3800 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.7500 po; 196.90 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.12 po
  • Largeur totale
    3.2400 po
  • Poids
    15.093 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22211
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    883450073127
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450073127

Aperçu

Description du fabricant
QMFY11J204SB
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon