Motion
QMP10J115SB

TIMKEN
QMP10J115SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-15/16 po, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04997370
N° MFRQMP10J115SB
Prix731.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMP10J115SB

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-15/16 po, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04997370
N° MFRQMP10J115SB
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
Prix731.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.4400 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 7.1300 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Global Hauteur  
    4.8100 po
  • Global Longueur  
    8.8750 po
  • Largeur totale
    3.1100 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450080828
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450080828

Aperçu

Description du fabricant
QMP10J115SB