Motion
QVF11V115SM

TIMKEN
QVF11V115SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1.9375 po , collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001202
N° MFRQVF11V115SM
Prix855.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVF11V115SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1.9375 po , collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001202
N° MFRQVF11V115SM
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
Prix855.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1800 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.5000 po;139.70 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.14 po
  • Global Hauteur  
    5.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5000 po
  • Largeur totale
    3.3100 po
  • Poids
    11.183 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22211
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVF11V115S, bloc à bride à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    31400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450091589
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    31900 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450091589

Aperçu

Description du fabricant
QVF11V115SM
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.