Motion
QVFB20V080SM

TIMKEN
QVFB20V080SM

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 80 mm, montage sur bride 4-Bolt, monté sur adaptateur, palier sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, robuste
N° D’ARTICLE MI05001590
N° MFRQVFB20V080SM
Prix2,864.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVFB20V080SM

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 80 mm, montage sur bride 4-Bolt, monté sur adaptateur, palier sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, robuste
N° D’ARTICLE MI05001590
N° MFRQVFB20V080SM
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
Prix2,864.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.0200 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.75 po
  • Global Hauteur  
    9.7600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.7600 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    61.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450149778
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450149778

Aperçu

Description du fabricant
QVFB20V080SM
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.